| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78360976 Herst.-Nr.: 262237 EAN/GTIN: 4046827158001 |
| |
|
| | |
| Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA 8402C6-420 #262237 Drehspul-Strommesser direktmessend für Ex i Stromkreise, explosionsgeschützt, Typ: 8402C6-420, Messwerk: 4 ... 20 mA, Skala: 4 ... 20 mA, Bemessungsisolationsspannung: 300 V, Überlastskala: -, Überlastbarkeit: ohne, Innere Induktivität L_i: 90 µH, Innere Kapazität C_i: 0 nF, Innenwiderstand Ri: 3 ?, Kurzschlussstrom max.: 160 mA, Genauigkeitsklasse: 2,5, Anschlussquerschnitt: 1 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 630,63* | € 715,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 633,44* | € 715,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 634,96* | € 721,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 654,48* | € 737,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|