Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840 FEDGE2-PDI1 #0627636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-78154749
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627636
EAN/GTIN:
     4029299549652
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840 FEDGE2-PDI1 #0627636

Pendelleuchte FEDGE2, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt_indirekt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1501 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 7600 lm, Bemessungsleistung 55 W, 138 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 16
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 318,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,77*
€ 319,24*
Frei Haus
ab € 269,48*
€ 321,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,17*
€ 333,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,05*
€ 384,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290
ab € 53,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290AQ
ab € 53,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209048
ab € 3,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209050
ab € 3,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209049
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045SI
ab € 28,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045
ab € 28,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044SI
ab € 40,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044AQ
ab € 40,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045AQ
ab € 28,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314
ab € 170,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314AQ
ab € 179,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209046AQ
ab € 30,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209042
ab € 220,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.