Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsüberwachungsger. AC30-460 Hz 0-300 IR423-D4W#B91016305W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-77751866
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B91016305W
EAN/GTIN:
     k.A.

Isolationsüberwachungsger. AC30-460 Hz 0-300 IR423-D4W#B91016305W

US: DC/AC 30..460Hz 70..300V R-ALARM: 1-200kOHM RI: 60kOHM A-ISOMETER, FK-NR.: 05/28 FÜR MOBILE STROMERZEUGER ZUSATZBEARBEITUNG
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
70..300 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
70..300 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungsspannung:
0..300 V
Bemessungsfrequenz:
30..460 Hz
Netzableitkapazität:
5 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1..200 kOhm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,45*
€ 422,06*
Frei Haus
ab € 365,47*
€ 425,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 391,26*
€ 451,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,25*
€ 494,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,45*
€ 430,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.