Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K FLAKE #0627728AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K FLAKE #0627728AH
LED-Pendelleuchte 4000K FLAKE #0627728AH
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-77065255
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627728AH
EAN/GTIN:
     4029299554274
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Pendelleuchte 4000K FLAKE #0627728AH

Pendelleuchte der FLAKE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6330 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,48*
€ 338,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,91*
€ 392,83*
Frei Haus
ab € 338,29*
€ 396,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,49*
€ 400,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 373,80*
€ 440,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209266
ab € 5,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209264
ab € 5,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209267
ab € 7,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209261AH428
ab € 330,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209262AH
ab € 196,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209258AH
ab € 69,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209260AH428
ab € 259,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209260AH
ab € 230,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209259AH
ab € 257,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209259AH428
ab € 352,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976SI
ab € 29,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207976
ab € 18,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209263AH
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.