| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76975237 Herst.-Nr.: 5281 EAN/GTIN: 4260712971739 |
| |
|
| | |
| 4-Zonen Fernbedienung 5281 DOTLUX 4Zonen Fernbedienung Fusion Technologie für einfarbige LED-Streifen - Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern kombiniert werden - Kompatibel mit einfarbige LED-Empfänger/Dimmer Fusion Technologie - Sensitives Touch Panel ermöglicht Stufenloses Dimmen - 12 Tasten: 4x Zonenwahl 4x Frei belegbarer Speicherplatz 4x Helligkeits-Presets ( 25/50/75/100%) - Benötigte Batterie: 2xAAA - Integrierte Kontroll-LED als Batterieindikator Weitere Informationen: | | Höhe: | 17 mm | Breite: | 53 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,82* | € 47,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,09* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|