Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3097 ti/gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3097 ti/gr
Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3097 ti/gr
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-76769165
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL200-S3097
EAN/GTIN:
     0038739661773

Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3097 ti/gr

Leuchtdauer High 2 Std. 30 Min., Leuchtweite 138 m, max. Lichtstärke 4737 cd, Lichtleistung 172 lm, 5 verschiedene Betriebsmodi, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 3 Alkalibatterien (Microzellen) und Etui, Farbe: titan-grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 782,21004*
€ 884,66004*
Frei Haus
ab € 790,22016*
€ 893,36016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 884,66004*
€ 1.052,74545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 877,69008*
€ 1.044,4512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 846,29004*
€ 1.007,08515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 820,68*
€ 976,6092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 782,21004*
€ 930,82995
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 65,18417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.