Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite XL 100 LED 3AAA im Etui XL100-S3017 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mag-Lite XL 100 LED 3AAA im Etui XL100-S3017 sw
Mag-Lite XL 100 LED 3AAA im Etui XL100-S3017 sw
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-76769156
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL100-S3017
EAN/GTIN:
     0038739660387
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte

Mag-Lite XL 100 LED 3AAA im Etui XL100-S3017 sw

Leuchtdauer High 5 Std. 15 Min., Leuchtweite 134 m, max. Lichtstärke 4484 cd, Lichtleistung 83 lm, 5 verschiedene Betriebsmodi, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 3 Alkalibatterien (Microzellen) und Etui
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,28*
€ 667,28004*
Frei Haus
ab € 594,12012*
€ 673,52016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,28004*
€ 794,06325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 656,54004*
€ 781,28265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 631,88004*
€ 751,93725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 615,28008*
€ 732,1833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,28*
€ 695,2932
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 48,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.