Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz SUB-D 09670008177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz SUB-D 09670008177
Stifteinsatz SUB-D 09670008177
Artikel-Nr.:
     3517A-76533244
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008177
EAN/GTIN:
     5713140087088
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Stifteinsatz SUB-D 09670008177

Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25...0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..0,52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..0,52 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
2,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,06082*
€ 0,07782*
500
Frei Haus
ab € 0,06174*
€ 0,08194*
20 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0627*
€ 0,0833*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,06435*
€ 0,08505*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0714*
€ 0,0938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07782*
€ 0,09261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06932*
€ 0,08249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06592*
€ 0,07844
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,06082*
€ 0,07238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.