Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe HAN 6B-AK-RB-Dichtun 09300065423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe HAN 6B-AK-RB-Dichtun 09300065423
Schutzkappe HAN 6B-AK-RB-Dichtun 09300065423
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76533182
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300065423
EAN/GTIN:
     5713140044258
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder

Schutzkappe HAN 6B-AK-RB-Dichtun 09300065423

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 6 B, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, Schutzkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 13,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 13,43*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 10,6556*
€ 14,5056*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,56*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,7346*
€ 14,6346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 06 LG
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.