Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Presswerkz. CRIMPFOX MT 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange für Presswerkz. CRIMPFOX MT 2,5
Crimpzange für Presswerkz. CRIMPFOX MT 2,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76259321
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204038
EAN/GTIN:
     4017918018764
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze

Crimpzange für Presswerkz. CRIMPFOX MT 2,5

Crimpzange, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0,5..2,5 mm²
AWG-Bereich:
20..14
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 452,59*
€ 491,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 456,13*
€ 494,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 459,65*
€ 498,44*
Frei Haus
ab € 477,58*
€ 512,94*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 500,76*
€ 534,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,01*
€ 559,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.