| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76242545 Herst.-Nr.: 106338 EAN/GTIN: 4021103063385 |
|
|
| | |
| Ersatzmesser Genius 2.0 106338 Ersatzmesser für Schneidkopf für Genius 2.0. Schneidbereich bis Durchmesser 20 mm max. für ACSR-Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Anwendung Pressen: | nein | Anwendung Schneiden: | ja | Anwendung Lochen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,95* | € 249,36* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,80* | € 249,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,21* | € 251,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|