Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator DZR 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76156552
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0490
EAN/GTIN:
     4012799864905
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator DZR 25/4 D

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Polumschaltbar:
nein
Länge:
300 mm
Durchmesser des Gehäuses:
304 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 437,23*
€ 514,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 462,37*
€ 543,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 466,24*
€ 546,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,66*
€ 553,70*
Frei Haus
ab € 475,74*
€ 559,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,60*
€ 656,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,42*
€ 630,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,66*
€ 560,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0172
ab € 34,70*
Zubehör
Maico
0151.0339
ab € 107,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0620
ab € 91,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0003
ab € 27,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0169
ab € 45,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0115
ab € 37,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 375,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 67,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,75*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.