Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 315 DRH 31-12 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76155256
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0146
EAN/GTIN:
     4012799821465
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 315 DRH 31-12 R

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
315 mm
Nennhöhe Kanal:
396 mm
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Länge:
375 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
396 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.825,11*
€ 2.020,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.835,51*
€ 2.022,73*
Frei Haus
ab € 1.852,99*
€ 2.042,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.891,96*
€ 2.087,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.139,72*
€ 2.354,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,73*
€ 2.407,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,98*
€ 2.384,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,96*
€ 2.282,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,69*
€ 2.227,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.835,51*
€ 2.184,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.