| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76024754 Herst.-Nr.: 311693.000.1.76 EAN/GTIN: 4051859031949 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 60W 4000K H15dim.DAL 311693.000.1.76 Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Rahmen Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Glas FerroMurano weiß. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.016,24* | € 1.123,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.025,82* | € 1.134,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,06* | € 1.148,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.048,40* | € 1.159,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.082,76* | € 1.188,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|