Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube Flachrundkopf FLM 6X12 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MaschinenschraubeBolzen M6x12mm fvz m.Mutter SW10
MaschinenschraubeBolzen M6x12mm fvz m.Mutter SW10
Artikel-Nr.:
     3517A-75967228
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     FLM 6X12 F
EAN/GTIN:
     4013339206407
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Schraube Flachrundkopf FLM 6X12 F

Flachrundschraube ähnlich DIN 603, inklusive verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 6 Länge L : 12 mm Festigkeitsklasse : 4.8 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1778*
€ 0,2478*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,18092*
€ 0,25092*
1 Tag
50
50
€ 5,90*
ab € 0,1913*
€ 0,2613*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,18*
€ 0,28*
50
€ 5,95*
ab € 0,22709*
€ 0,31709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 1,3799*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,1902*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,43*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,59*
Ähnlich
Niedax
FLM10X25F
ab € 0,74*
Ähnlich
Niedax
FLM8X16F
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.