Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75963385 Herst.-Nr.: 3188175 EAN/GTIN: 4012195270379 |
| |
|
| | |
| Sechskantholzschraube HHWS 8x70 G Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schlüsselweite: | 13 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,62936* | € 0,82936* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6263* | € 0,8663* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6545* | € 0,8845* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,6574* | € 0,8874* | | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6806* | € 0,8906* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|