Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand f.Kastengröße 100 1095-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 100x57mm Kst
Trennwand 100x57mm Kst
Artikel-Nr.:
     3517A-75928636
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-20
EAN/GTIN:
     4013456411906

Trennwand f.Kastengröße 100 1095-20

Trennwand für Kastengröße 107 x 107 mm (1095-20). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Trennwandbreite:
107 mm
Trennwandhöhe:
107 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,81113*
€ 2,58113*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,65*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8988*
€ 2,7088*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,0762*
€ 2,9462*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.