Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilnehmeranschluss Gf-TA 2xF, LC/APC QD L=95m 4250079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilnehmeranschluss Gf-TA 2xF, LC/APC QD L=95m 4250079
Artikel-Nr.:
     3517A-75891835
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4250079
EAN/GTIN:
     4013456585300
Suchbegriffe:
LWL-Dose
LWL-Anschlussdose
Modulträger
LWL-Datendose

Teilnehmeranschluss Gf-TA 2xF, LC/APC QD L=95m 4250079

Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Unterputz, 2xF, LC/APC DX, L=95m, Gf-GV (4250079).
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Datenanschlussdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,38*
€ 541,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,92*
€ 483,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.