Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsgarnitur Kalts. 1x240-630qmm,18/30kV 94-AK-630-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsgarnitur Kalts. 1x240-630qmm,18/30kV 94-AK-630-1
Verbindungsgarnitur Kalts. 1x240-630qmm,18/30kV 94-AK-630-1
Artikel-Nr.:
     3517A-75869209
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000092335
EAN/GTIN:
     8021684573415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Übergangsgarnitur
Verbindungsmuffe
Übergangsmuffe
Verbindungsgarnitur

Verbindungsgarnitur Kalts. 1x240-630qmm,18/30kV 94-AK-630-1

Die 3M Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 ist für das einzigartige Kaltschrumpf-Installationssystem ausgelegt. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Die elektrische Feldsteuerung und der Faradaysche Käfig, die beide im Isolierkörper integriert sind, vereinfachen die Installation.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
240..630 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Muffe, Kabelverbindungsmuffe, Kabelmuffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,95*
€ 476,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,95*
€ 477,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,14*
€ 489,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,54*
€ 562,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,59*
€ 515,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.