Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh LIF 2,5F638 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75853954
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200650000
EAN/GTIN:
     4032248410491
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Installationskanal

Quetschkabelschuh LIF 2,5F638 RF

Isolierte Flachsteckhülse aus Kupfer mit konischem Einführtrichter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13043*
€ 0,18443*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1339*
€ 0,1879*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1431*
€ 0,2011*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,22*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1749*
€ 0,2349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9202850000
ab € 126,27*
Zubehör
Weidmüller
9014400000
ab € 135,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.