Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Relais 50A,480V H12WD4850


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-75294260
Hersteller:
     Gräff
Herst.-Nr.:
     H12WD4850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastschütz
Leistungsschütz
Netz-Schütz
Schaltmodul

Crydom Relais 50A,480V H12WD4850

Verschleißfreies Schalten aller Verbraucher mit Gräff Crydom Relais H12WD4850 haben Kontaktwartungsarbeiten an Schützen ein Ende. Schaltet bei 480...480 V in Kategorie AC-1 bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütz, Halbleiterrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,39*
€ 63,77*
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 65,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.