| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75273236 Herst.-Nr.: 85401 EAN/GTIN: 4048879079860 |
| |
|
| | |
| MTPS Kompaktnetzgerät 230/400 VAC/24VDC 85401 Netzteil mit gesiebter Ausgangsspannung, effektive Restwelligkeit 25 %, Schlüssellochbefestigung, Eingangsspannung umklemmbar +/- 15 V, mit Kontroll-LED für Primär- und Sekundärspannung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 1 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | nein | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Leistungsabgabe: | 24 W | Stabilisiert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafonetzgerät, Trafonetzteil, murrelektronik trafonetzgerät, din netzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Gleichstromversorgung, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,50* | € 138,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 117,19* | € 144,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,96* | € 150,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,57* | € 154,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,41* | € 159,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|