Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabe-Baustein 50p. Buchsenleiste 289-459


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Buchs 50p Serie 289 löten
D-Sub Buchs 50p Serie 289 löten
Artikel-Nr.:
     3517A-75239180
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-459
EAN/GTIN:
     4045454409722
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein

Übergabe-Baustein 50p. Buchsenleiste 289-459

Übergabemodul
Sub-Min-D
Buchsenleiste
50-polig
Gegenstecker mit Lötanschluss
Steckrichtung vertikal
Leiterplattenklemmen, 2-reihig
mit Montagefüßen
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
63,5 mm
Breite:
157 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 57,57*
€ 72,31*
36 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 62,5025*
€ 72,8725*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,58*
€ 75,57*
1
€ 5,95*
ab € 60,81*
€ 75,83*
1
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 79,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.