Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Druckwächter DG 150U-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-75213728
Hersteller:
     Elster
Herst.-Nr.:
     8 444 750 0
EAN/GTIN:
     k.A.

Gas-Druckwächter DG 150U-3

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
600 hPa
Anfangseinstellung:
30..150 hPa
Endeinstellung:
30..150 hPa
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 178,06*
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 185,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.