Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltrafo 8V/0,5A-12V/0,33A ST301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltrafo 8V/0,5A-12V/0,33A ST301
Klingeltrafo 8V/0,5A-12V/0,33A ST301
Artikel-Nr.:
     3517A-75158065
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST301
EAN/GTIN:
     3250615703019
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
hager klingeltrafo
klingeltrafo

Klingeltrafo 8V/0,5A-12V/0,33A ST301

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0,5 A
Sekundärstromstärke 2:
0,33 A
Max. Ausgangsleistung:
4 W
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Max. Verlustleistung:
1,8 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Netztransformator, Netztrafo
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 22,95*
€ 30,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,97*
€ 31,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,38*
€ 32,93*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,65*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.