Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil 2m si-elox DCL-P-A1 001/2000 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil 2m si-elox DCL-P-A1 001/2000 si
Anbauprofil 2m si-elox DCL-P-A1 001/2000 si
Artikel-Nr.:
     3517A-73767014
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663644
EAN/GTIN:
     4043544792822
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Anbauprofil 2m si-elox DCL-P-A1 001/2000 si

DecoLine Anbauprofil A1 (Länge: 2000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung, formschönes extrudiertes Aluminiumprofil mit 20°-Abschrägung für einfache Anbaumontage, Diffusorabdeckungen opal/klar, Enddeckel, Befestigungsclips und LED-Lichtbänder separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 2000 x 18.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
18,5 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,93*
€ 30,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,20*
€ 31,00*
€ 3,90*
ab € 25,14*
€ 34,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663660
ab € 14,44*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663838
ab € 40,50*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663837
ab € 33,88*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663839
ab € 48,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663825
ab € 258,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663826
ab € 257,27*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663832
ab € 258,44*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663833
ab € 257,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663824
ab € 2,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663818
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.