Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox AMTRON Professional+ PnC 22 1387402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox AMTRON Professional+ PnC 22 1387402
Wallbox AMTRON Professional+ PnC 22 1387402
Artikel-Nr.:
     3517A-73752156
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1387402
EAN/GTIN:
     4015394291756
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox AMTRON Professional+ PnC 22 1387402

Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
259 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
220 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.964,94*
€ 2.147,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.999,28*
€ 2.167,07*
Frei Haus
ab € 2.001,77*
€ 2.187,99*
30 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.066,44*
€ 2.241,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,07*
€ 2.578,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,62*
€ 2.527,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,42*
€ 2.437,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,41*
€ 2.392,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,28*
€ 2.379,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18559
ab € 181,77*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18555
ab € 211,00*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18566
ab € 456,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.