Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMS143-15100 Securit 1070411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-73669248
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1070411
EAN/GTIN:
     4047084359170

2D-LiDAR-Sensor LMS143-15100 Securit 1070411

2D-LiDAR-Sensoren, LMS1xx, LMS143-15100 Security Prime, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 40 m, Öffnungswinkel: 270°, Schutzart: IP67, Farbe: Signalweiß (RAL 9003), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Security-spezifische Parametrierung, Easy Teach lite und pro, Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder, Scanfrequenz: 25 Hz50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
162 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.846,08*
€ 8.082,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.846,98*
€ 8.083,71*
Frei Haus
ab € 7.925,03*
€ 8.162,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.082,80*
€ 9.618,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.023,91*
€ 9.548,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.882,74*
€ 9.380,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.846,08*
€ 9.336,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.