| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72969625 Herst.-Nr.: 213020 EAN/GTIN: 4255686321468 |
|
|
| | |
| Bandpassfilter CS60-BP-470-D11.8 Bandpassfilter Geeignet für: Vision Sensoren - CS 60 Komponente: Bandpassfilter Durchmesser: Ø 11,8 mm Lichtfarbe: Blau Gehäusematerial: Borofloat Transmission: 435 - 490 nm (>85%), 350 - 400 / 550 - 1100 nm (<3%) Einfallswinkel AOI: 0 15° Gewicht: 1 g Lieferumfang: Bandpassfilter, 1 O-Ring Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,37* | € 326,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,95* | € 329,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 339,50* | € 398,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|