| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72763064 Herst.-Nr.: UX05969 EAN/GTIN: 4047101474916 |
|
|
| | |
| Leitung f. Industr. Ethernet RSSX RJ45S 860-10M Leitung für Industrial Ethernet, Leitungslänge 10 m, M12-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, Industrial Ethernet Cable, Fieldbus type: Ethernet CAT6A, Teal TPE jacket, shielded, 4UTPX26 AWG, -40 Cold Bend Rating, Flame Ratings: UL 1666, UL1061, Flexlife und C-Track zugelassen Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 0,5 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 48 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,22* | € 143,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,87* | € 144,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,26* | € 149,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,19* | € 150,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|