| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72654920 Herst.-Nr.: 365811 EAN/GTIN: 8005543591345 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprech-Set SFERA N und D + X13E 365811 Video-Set mit Türstation SFERA + Night & Day-Kamera und hörerloser Hausstation CLASSE 300 mit Smartphone-Anbindung Das Flex`ONE-Set beinhaltet: Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7 (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe der Außenstation: | Silber | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.117,00* | € 1.233,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.124,10* | € 1.234,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.125,44* | € 1.235,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.143,77* | € 1.252,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,33* | € 1.264,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|