| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72651753 Herst.-Nr.: 200042884-00 EAN/GTIN: 4015739428847 |
| |
|
| | |
| Türstation Audio Classic, eds, 6 WE CL 111-6 B-02 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse Größe C der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 6 Ruftasten. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Schallpegel: | 83 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 6 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 617,81* | € 695,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 624,99* | € 706,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 637,90* | € 720,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 644,12* | € 727,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,75* | € 727,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|