Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleitg.-Schnittstelle max. 4 Steigleitg. VZ 1083/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleitg.-Schnittstelle max. 4 Steigleitg. VZ 1083/50
Steigleitg.-Schnittstelle max. 4 Steigleitg. VZ 1083/50
Artikel-Nr.:
     3517A-72650339
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74748
EAN/GTIN:
     4011459747480

Steigleitg.-Schnittstelle max. 4 Steigleitg. VZ 1083/50

Steigleitungs-Schnittstelle für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE. Diese Steigungsschnittstelle kann mit maximal 128 Geräten verbunden werden, sofern eine Steigleitung (VV 1083/55) vorhanden ist. DIe maximale Anzahl an anschließbaren Steigleitungen beträg
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
180 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
78 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 232,52*
€ 5,95*
ab € 197,81*
€ 233,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,13*
€ 234,05*
Frei Haus
ab € 203,38*
€ 239,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,80*
€ 245,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.