Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzentrale REG 83300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemzentrale REG 83300
Systemzentrale REG 83300
Artikel-Nr.:
     3517A-72650015
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0046
EAN/GTIN:
     4011395152584
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset

Systemzentrale REG 83300

Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
211 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 141,41*
€ 172,60*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 149,18*
€ 181,82*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 149,54*
€ 183,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 185,00*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 155,00*
€ 188,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.