Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL DATAFLAMM-C 2x0,5 Tr500 Halofr.-Datenl


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-72159796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52411-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telekommunikationskabel
Datenkabel
Datenleitung

HEL DATAFLAMM-C 2x0,5 Tr500 Halofr.-Datenl

DATAFLAMM-C 2x0,5
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0179*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,1979*
€ 1,4255
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1479*
€ 1,366
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,0979*
€ 1,3065
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,0479*
€ 1,247
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,0179*
€ 1,2113
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.