| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71877924 Herst.-Nr.: BCC02HH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder konfektionierbar BKS-S218-RT14 Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich. Anschluss=M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte=4, Anschlussquerschnitt=0. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Für Kabelaußendurchmesser: | 5,1..0 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,24* | € 14,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,28* | € 14,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,62* | € 15,68* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,43* | € 17,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,07* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|