| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71874008 Herst.-Nr.: 1405243 EAN/GTIN: 4046356748087 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder SACC-E-M12MS#1405243 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig, M12-SPEEDCON, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m PVC-Litze, 17 x 0,14 mm² Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steuerkontakte: | 17 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 1,5 A | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Bemessungsspannung: | 30 V | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Nickel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel phoenix contact, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,67* | € 35,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,54* | € 35,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,04* | € 35,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,03* | € 35,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,40* | € 36,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|