| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71873360 Herst.-Nr.: 1417788 EAN/GTIN: 4055626134468 |
|
|
| | |
| Gehäuseverschraubung SACC-BP-F-FI#1417788 Gehäuseverschraubung, Hinterwandmontage Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | sonstige | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,919* | € 1,329* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,92* | € 1,33* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,94* | € 1,34* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 1,41* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,02* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|