| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71849187 Herst.-Nr.: 09200035447 EAN/GTIN: 5713140039018 |
|
|
| | |
| Abdeckhaube grau 09200035447 Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | ja | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,711* | € 6,351* | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,72369* | € 6,37369* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,43* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,805* | € 6,475* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,9526* | € 6,6726* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|