Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX
Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX
Artikel-Nr.:
     3517A-71570998
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F126LX
EAN/GTIN:
     8713574238794

Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX

Abschlussbe.nicht zum Einlegen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 188,81*
Frei Haus
ab € 157,48*
€ 195,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.