| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71454102 Herst.-Nr.: 5000 EAN/GTIN: 4048652076215 |
| |
|
| | |
| M-Bus Receiver m.Antenne 868HHz 5000 Funk M-BUS Receiver CMeX50. Der CMeX50 ist ein Funk M-Bus Master der bis zu 500 Funk M-Bus Slaves und bis zu 32 Draht M-Bus Slaves bedienen kann. Das Produkt kann in allen üblichen wireless M-Bus Modi arbeiten: T1, C1 und S1. Der CMeX50 wird mit einer Magnetfußantenne und einem RS232 Kabel geliefert.M-BUS Slave Anschlüsse Das Produkt ist mit vier verschiedenen M-Bus Slave Anschlüssen ausgestattet (IR Anschluss, RS232, USB und M-Bus Slave Anschluss) um eine größtmögliche Integration zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | RS-232 | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenschnittstelle, Treibermodul |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.053,45* | € 1.127,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.141,57* | € 1.221,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,50* | € 1.234,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.159,32* | € 1.242,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.233,39* | € 1.322,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|