Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 RTD-EINGANGSMODUL 1794-I R8 1794-IR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 RTD-EINGANGSMODUL 1794-I R8 1794-IR8
Artikel-Nr.:
     3517A-71358632
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1794-IR8
EAN/GTIN:
     10612598137821

8 RTD-EINGANGSMODUL 1794-I R8 1794-IR8

Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.447,76*
€ 1.599,00*
Frei Haus
ab € 1.462,65*
€ 1.614,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.483,75*
€ 1.625,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,00*
€ 1.902,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,38*
€ 1.888,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,64*
€ 1.817,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,37*
€ 1.773,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,76*
€ 1.722,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.