Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDCIP6804AAWS1M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 1, IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 1, IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)
Artikel-Nr.:
     3517A-71353745
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1081480000
EAN/GTIN:
     4032248844227
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDCIP6804AAWS1M20

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 11,09*
€ 16,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 16,15*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 17,13*
€ 3,90*
ab € 12,60*
€ 18,16*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1987470000
€ 0,6691*
Zubehör
Weidmüller
1987460000
€ 1,2491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.