Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 6h IP54 FW711506PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 6h IP54 FW711506PH
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 6h IP54 FW711506PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71165097
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711506PH
EAN/GTIN:
     4015609049646
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 6h IP54 FW711506PH

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
als Phasenwender mit Schraubtechnik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~
mit Farbringcodierung "
rot"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 186,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,62*
€ 186,71*
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 192,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,57*
€ 197,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,17*
€ 221,5423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,70*
€ 219,793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,78*
€ 204,4182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,89*
€ 196,2191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,03*
€ 177,3457
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.