Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel B24 f.Anbauseite 727627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdeckel B24 f.Anbauseite 727627
Schutzdeckel B24 f.Anbauseite 727627
Artikel-Nr.:
     3517A-71158059
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727627
EAN/GTIN:
     4015609469888
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder

Schutzdeckel B24 f.Anbauseite 727627

WALTHER Schutzdeckel
aus Kunststoff
mit Fangschnur
mit Bajonettverriegelung für Tüllengehäuse
Schutzart: IP65
für die Baureihe B24
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
Bajonett
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,19*
€ 17,02*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,99*
€ 20,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,31*
€ 20,54*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,61*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.