Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittst. 8f KNX Secure 519800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterschnittst. 8f KNX Secure 519800
Artikel-Nr.:
     3517A-71079281
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     519800
EAN/GTIN:
     4010337110163
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle

Tasterschnittst. 8f KNX Secure 519800

Tasterschnittstelle 8fach Komfort für KNX Anschluss- und Abzweigklemme für KNX 2x Leitungssatz 5-adrig
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Art der Eingangsspannung:
DC
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,25*
€ 146,47*
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 152,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.