Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagesensor KNX SCN-LSEN1.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckagesensor KNX SCN-LSEN1.01
Leckagesensor KNX SCN-LSEN1.01
Artikel-Nr.:
     3517A-71078076
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-LSEN1.01
EAN/GTIN:
     4251916112271

Leckagesensor KNX SCN-LSEN1.01

Leckagesensor KNX zur Erkennung von Wassereinbrüchen Mit integriertem Busankoppler. Bodensensor zur Erfassung von Leckagen und Wassereinbruch. Sichere Erkennung leitender Flüssigkeiten mittels elektrolytischer Wechselspannungs-Messung. Alarmkanal zur Steuerung / Meldung. Optische Alarmierung. Ein- / Ausschaltverzögerung einstellbar. Wahlweise Rückstellung über Objekt oder automatisch.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Leckage-Sensor
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,66*
€ 116,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,26*
€ 116,87*
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 121,49*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 106,10*
€ 133,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.