| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71053810 Herst.-Nr.: 30133 EAN/GTIN: 4260742831331 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Handsender 4 Tast. f.Linkshänd LCN - RT links Die LCN-RT ist ein miniaturisierter Infrarot (IR)-Handsender. Er bietet vier sehr robuste Folientasten und ein akustisches Feedback. Die Tasten unterscheiden, wie bei LCN üblich, KURZ / LANG betätigen und LOS lassen, so dass bis zu 12 Befehle beim Empfänger ausgelöst werden können. Auf Wunsch des Nutzers können bis zu 4 Tastenebenen belegt werden, daraus resultieren dann 48 Befehle. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | ja | Wandsender: | nein | Fenstersender: | nein | Signalübertragung: | Infrarot | Reichweite: | 10 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Sender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,58* | € 62,29* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,53* | € 62,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,65* | € 63,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,75* | € 65,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 50,00* | € 65,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|