Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig rechts OKA-G40040150FBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig rechts OKA-G40040150FBR
Abzweig rechts OKA-G40040150FBR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70967141
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423974
EAN/GTIN:
     4012195651451

Abzweig rechts OKA-G40040150FBR

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..110 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
460 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,67*
€ 123,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,11*
€ 129,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,80*
€ 132,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,06*
€ 136,83*
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 137,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.