Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung f. Trennwand lichtgrau 66840


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigung f. Trennwand lichtgrau 66840
Befestigung f. Trennwand lichtgrau 66840
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70954597
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66840
EAN/GTIN:
     8428884021713

Befestigung f. Trennwand lichtgrau 66840

Für die Befestigung der Trennwand Art.-Nr. 73830 an die Kabelbahn. Es ist möglich, Kabel mit Kabelbindern daran zu befestigen. Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Sichere, schnelle und einfache Montage.
Weitere Informationen:
Bauform:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Steigeleiter:
nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,38*
€ 96,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,38*
€ 98,05*
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 99,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,74*
€ 113,9306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,38*
€ 89,7022
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.